注射針(輸血針)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ダース 注文コード 28943085 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
筒先ルアーロック基 種別 針径×長さL(Φmm×mm)1.2×40 松吉医科器械コード23-7470-13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする