曜日別特売
CBWA-65-3 一本物コアビット Aロット ニシノ 28943208

CBWA-65-3 一本物コアビット Aロット ニシノ 28943208
CBWA-65-3 一本物コアビット Aロット ニシノ 28943208

一本物コアビット Aロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
外径(Φmm)65
有効長(mm)360
内容量1本注文コード28943208品番CBWA-65-3
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダイヤモンドコアビットは
最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が
さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、
コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など
最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。

用途
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。
ブルーねじAロット外径(Φmm)65有効長(mm)360

商品説明動画

一本物コアビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする