BastosViegas
BastosViegasの 処置・手術
BastosViegasの 容器類
BastosViegasの 膿盆
ディスポ膿盆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
28943444
品番
719018011
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軽量のディスポーザブル膿盆。適度な硬さで扱いやすい形状です。内側に目盛が付いています。オートクレーブ滅菌(121℃まで)、EOG滅菌可能。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
約700
質量(g)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×105×50
耐熱温度(℃)
121
松吉医科器械コード
24-6033-00