フジメディカル
フジメディカルの 専門診療・科目別
フジメディカルの 産婦人科用品
フジメディカルの その他産婦人科用品
ディスポーザブルエンドキュレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
28943733
品番
T74003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
先端を閉塞して側孔を空けた外筒とスタイレット部から構成されています。スタイレット先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しました。外筒には先端部の深度を確認する目盛(1cm単位)が付いています。
全長(mm)
280
直径(Φmm)
3.1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000019
松吉医科器械コード
24-6849-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器