曜日別特売
20281 アンシルク2(ハイソックス)つま先無 アルケア 28944266

アンシルク2(ハイソックス)つま先無

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
内容量1足注文コード28944266品番20281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G構造。足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。「つま先なしタイプ」で蒸れにくく、靴の中でも滑りにくくなっています。

サイズLLブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049足首周り(cm)23~27ふくらはぎ周り(cm)40~46松吉医科器械コード24-6851-05医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28944248
2019-09-30
用途: 仕事の時
医療・福祉・介護関連業

立ち仕事のため購入。アンシルクは商品としては、リンパ浮腫の患者にも進めており、使用感もフィット感もよいと思います。肌触りもよいです。
慣れるまでは、着用が難しいかもしれませんが要領を得れば問題なしです。娘も使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする