KQ-2034 巻き爪用直線刃爪切り 貝印 28944458

巻き爪用直線刃爪切り

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28944458品番KQ-2034
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

凸刃爪切りで中心を切った後に、まっすぐ切りそろえるための直線刃爪切りです。理想的なスクエアカットが作れます。

材質刃部/ステンレス刃物鋼質量(g)51寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)17×75×18松吉医科器械コード24-5502-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28944458
2025-07-27
用途: 事務所使用

以外と事務所使用で爪切りは使用頻度は高いです 切れ味鋭く引き出しの中の必需品です

2025-06-12
用途: 足の爪に

巻き爪気味ですがコレは使いやすいです 切れ味良くスパスパいきます!

対象商品 : 28944458
2022-09-08
用途: 足の爪切り
その他業種

厚みのある親指の爪がきれいにカットできました。他の曲がった爪も切りやすく、買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 28944458
2022-05-19
用途: フットネイルのカット
ネイルラパンサービス業

こちらの商品は2個目の購入です。
ストレートにカット出来て切れ味抜群です。
斜めになっているので角をカットする時も切りやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 28944458
2020-08-12
用途: 足の爪を切る時
製造業

最近、足の爪は巻き爪防止のためにまっすぐカットする方が良いことを知り、そのためには凹刃では無理なので購入しました。既に巻き爪の場合は最初に中央を凸刃爪切りで切ってからこれをとのことなので、基本的には二種類必要のようです。切れ味も良く、刃が斜めなので、爪の角をわずかに面取りするのも鋭角の方で丁度できて便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 28944458
2023-09-29
用途: 爪切り

なるほど巻き爪を切るには向いているが、通常の爪切りには取り立てての便利さは感じられない。全体が小さめで、もう一回り大きいともっと使いやすいであろう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする