貝印
貝印の グルーミング用品
貝印の 爪切り
貝印の ニッパー型爪切り
Kershawニッパーツメキリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28944485
品番
000PQ1052
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
厚く硬い足の爪を切るのに最適なプレミアムニッパーツメキリ。曲線を絶妙に組み合わせたMIMU工法による美しいフォルムで外面・内面ともにサテンのような見た目の表面加工を施しています。専用革ケース付。
付属品
革ケース
材質
刃部/ステンレス刃物鋼、ビス・バネ/ステンレス
質量(g)
105
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×125×23
松吉医科器械コード
24-6785-00