TOP画像

パンツ 男女兼用

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28944660 品番 GV7501-1_SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

住商モンブランの黒パンツ、男女兼用ですっきりとしたシルエットにこだわったパンツです。
通気性・ストレッチ性・イージーケア性に優れているので、いつも快適な履き心地でオールシーズン着用できます。
SSS〜Sサイズはウエストノータック仕様で足が長く見える美脚シルエットです。
Mサイズ以上はウエストワンタック仕様で履き心地がよく、すっきりとしたシルエットです。
素材はポリエステル100%。飲食店のホールやキッチン、ホテルなどあらゆるシーンに着用できるおすすめのパンツです。

用途作業パンツ 材質ポリエステル100% サイズSS 股下(cm)72 ウエスト(cm)68 股上(cm)25 ヒップ(cm)95 太もも周り(cm)62 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28944687
2024-12-16
用途:
飲食店内作業
自家製麺杵屋川西アステ店 様 (飲食業)

動きやすく、汚れもコベリつかないので、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする