曜日別特売
GV7501-1F_SS パンツ 男女兼用 裾フリー 住商モンブラン 28944784

TOP画像

GV7501-1F_SS パンツ 男女兼用 裾フリー 住商モンブラン 28944784
GV7501-1F_SS パンツ 男女兼用 裾フリー 住商モンブラン 28944784
GV7501-1F_SS パンツ 男女兼用 裾フリー 住商モンブラン 28944784
GV7501-1F_SS パンツ 男女兼用 裾フリー 住商モンブラン 28944784
GV7501-1F_SS パンツ 男女兼用 裾フリー 住商モンブラン 28944784
GV7501-1F_SS パンツ 男女兼用 裾フリー 住商モンブラン 28944784
GV7501-1F_SS パンツ 男女兼用 裾フリー 住商モンブラン 28944784
GV7501-1F_SS パンツ 男女兼用 裾フリー 住商モンブラン 28944784

パンツ 男女兼用 裾フリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
ウエスト(cm)68
内容量1本注文コード28944784品番GV7501-1F_SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

住商モンブランの黒パンツ、男女兼用ですっきりとしたシルエットにこだわったパンツです。
通気性・ストレッチ性・イージーケア性に優れているので、いつも快適な履き心地でオールシーズン着用できます。
SSS~Sサイズはウエストノータック仕様で足が長く見える美脚シルエットです。
Mサイズ以上はウエストワンタック仕様で履き心地がよく、すっきりとしたシルエットです。
素材はポリエステル100%。飲食店のホールやキッチン、ホテルなどあらゆるシーンに着用できるおすすめのパンツです。

用途
作業パンツ
材質ポリエステル100%サイズSS股下(cm)90ウエスト(cm)68股上(cm)25ヒップ(cm)95太もも周り(cm)62性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする