シルキーテックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28944878 品番 19632
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 種別R-5号 ホワイト 松吉医科器械コード23-6163-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28944869
2020-04-29
用途:
テーピング
オールマリン 様

病院に指定された商品が有りましたが、値段が高いのでこの商品を購入しました。問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする