WING ACE
WING ACEの メガネ・ゴーグル・防災面
WING ACEの 安全メガネ
WING ACEの 1眼型 メガネ
セーフティグラス サイバーゼット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28945150
品番
SG-304ZC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
有害な紫外線を約90%カット。両面くもり止め加工。レンズの表面にキズ防止加工。
用途
ソフトな掛け心地の鼻パット。上部ひさし横部のサイドガード。メガネのズレを防ぐノンスリップラバー。
形状
一眼型
質量(g)
約29
レンズ色
クリアー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約155×約52×約170
フレーム色
クリアー
機能
曇り止め・防傷・UVカット
材質(レンズ)
ポリカーボネート