※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライン帯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6巻) 注文コード 28945176 品番 TB-6R
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

包帯両端のブルーラインで巻き上がりの状態がひと目で確認できます。厚手でしっかりとした、皮膚にやさしい純綿包帯です。

幅(mm)50 長さ(m)9 タイプSP6裂 松吉医科器械コード24-5555-03 包帯種類その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする