セーフティグラス サイバーゼット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28945177 品番 SG-304ZL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

有害な紫外線を約90%カット。両面くもり止め加工。レンズの表面にキズ防止加工。

用途ソフトな掛け心地の鼻パット。上部ひさし横部のサイドガード。メガネのズレを防ぐノンスリップラバー。 形状一眼型 質量(g)約29 レンズ色ライトスモーク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約155×約52×約170 フレーム色ライトスモーク 機能曇り止め・防傷・UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする