ファイントリート 8ツ折

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード28945404 品番542000220
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

吸収力のある不織布ガーゼです。素材はビスコース70%・ポリエステル30%でソフトな感触で通気性に優れています。サイズバリエーションが豊富ですので、用途に応じて効率良くご使用いただけます。

折数8つ折 寸法(cm)30×30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000021 松吉医科器械コード24-6816-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする