※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ病院用綿棒(滅菌済)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(18袋)
注文コード
28945438
品番
1A2035
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。EOG滅菌済。片綿です。
タイプ
片綿
滅菌
滅菌済
全長(mm)
210
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000253
綿球径(Φmm)
34
松吉医科器械コード
24-5558-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器