日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップポリエステル綿棒(滅菌済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(150袋)
注文コード
28945447
品番
1PY1502P
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ウイルス・細菌採取用の綿棒に、一番細いΦ2.8mmが追加されました。適度な硬さのポリプロピレン製軸。EOG滅菌済。
タイプ
片綿
滅菌
滅菌済
全長(mm)
152
アズワン品番
64-7755-20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000257
綿球径(Φmm)
2.8
松吉医科器械コード
23-3859-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器