滅菌アンギオファイバーロッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10袋) 注文コード28945456 品番766501321
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アンギオ処置後の圧迫止血に適した硬さと吸水性があります。EOG滅菌済。

直径×長さL(Φmm×mm)30×60 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000079 松吉医科器械コード24-5563-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする