※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPP包装用粘着テープ 372HQ 透明 48mmX100m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード28945667 品番372HQ TRA 48X100
参考基準価格(税別)¥1,244 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。
耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。
安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。

トラスコ品番397-8061 材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系(無溶剤) 幅(mm)48 透明 長さ(m)100 主な用途包装用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする