投薬瓶PPB(未滅菌)少数包装

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 28945709 品番 -
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
容量(mL)30 材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン 色(キャップ) 松吉医科器械コード08-2850-21 色(本体)原色白

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
液体保管

水系の溶液なら問題ないと思います。
ただ、ガソリンを入れて夏の暑い時期に1か月ほど置いておいたら
蓋はきつく締めてあったのに、蒸発したらしく1/3くらい減ってしまいました。
ガソリンや有機溶剤の蒸気は透過してしまうようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする