- 投薬瓶PPB(未滅菌)少数包装 エムアイケミカル 28945763

投薬瓶PPB(未滅菌)少数包装

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)30
色(キャップ)透明
内容量1パック(10本)注文コード28945763品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
容量(mL)30材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン色(キャップ)透明松吉医科器械コード08-2850-21色(本体)原色白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 液体保管

水系の溶液なら問題ないと思います。
ただ、ガソリンを入れて夏の暑い時期に1か月ほど置いておいたら
蓋はきつく締めてあったのに、蒸発したらしく1/3くらい減ってしまいました。
ガソリンや有機溶剤の蒸気は透過してしまうようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする