TSF-10-10-15A フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ) ヨシタケ 28945895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-10-10-15A フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ) ヨシタケ 28945895
TSF-10-10-15A フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ) ヨシタケ 28945895

フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台呼び径(A)15注文コード28945895品番TSF-10-10-15A
参考基準価格(税別)¥53,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。

用途
適用流体:蒸気ドレン
蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番802-1359
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする