エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 軟膏容器
プラ壷N-4号(未滅菌)少数包装
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
28945919
品番
39CC
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
容量(mL)
39
材質
本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン
色(キャップ)
黄
色(本体)
白
松吉医科器械コード
23-6687-22