曜日別特売
UDL-DX スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 W710×D450 ダンディ 28945990

UDL-DX スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 W710×D450 ダンディ 28945990
UDL-DX スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 W710×D450 ダンディ 28945990
UDL-DX スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 W710×D450 ダンディ 28945990
UDL-DX スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 W710×D450 ダンディ 28945990

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 W710×D450

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード28945990品番UDL-DX
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。

用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。トラスコ品番208-2449材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)710幅(mm)450高さ(mm)147タイプ全周ゴム、マット貼り均等荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)888キャスター径(Φmm)100適合ストッパーDL-PB
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28945990
2024-01-12
用途: 運搬
個人のお客様

仕様
荷台サイズ(mm) 450×710
ハンドル高さ(mm) 888
耐荷重(kg) 150
車輪径(mm) 100
キャスター グレーゴム
ハンドルタイプ 折りたたみ式
自重(kg) 12

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする