UPA-LSC プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 W905×D605 ダンディ 28946008

UPA-LSC プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 W905×D605 ダンディ 28946008
UPA-LSC プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 W905×D605 ダンディ 28946008
UPA-LSC プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 W905×D605 ダンディ 28946008
UPA-LSC プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 W905×D605 ダンディ 28946008

プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 W905×D605

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード28946008品番UPA-LSC
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
滑り止めゴムは標準装備です。

トラスコ品番208-2180材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする