三洋貿易
三洋貿易の 接着剤
三洋貿易の ホットメルト接着剤
三洋貿易の グルースティック
ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
28946044
品番
703TC
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途
糸引小、紙・段ボール
速硬化。
トラスコ品番
118-6045
適合機種
TS-350、TS-100
材質
EVA系
長さ(mm)
300
色
黄褐色
直径(Φmm)
11.6
ケース入数(本)
約170
使用温度(℃)
195
主な用途
段ボール、紙
軟化点(℃)
105
危険物の類別
非危険物