三洋貿易
三洋貿易の 接着剤
三洋貿易の ホットメルト接着剤
三洋貿易の グルースティック
ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
28946060
品番
707TK
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途
発泡スチロール
低温塗付可。
発泡スチロール
トラスコ品番
118-6047
適合機種
TS-350
材質
EVA系
長さ(mm)
250
色
白色半透明
径(Φmm)
11.6
ケース入数(本)
約200
使用温度(℃)
130
軟化点(℃)
88
危険物の類別
非危険物