三洋貿易
三洋貿易の 接着剤
三洋貿易の ホットメルト接着剤
三洋貿易の グルースティック
ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
28946069
品番
912TK
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途
PP・PET・コート紙等の熱に弱い素材
高耐熱品番。
ポリプロピレン・ポリエチレン
トラスコ品番
118-7522
適合機種
TS-350、TS-100
材質
ポリオレフィン系
長さ(mm)
200
色
白色半透明
径(Φmm)
11.6
ケース入数(本)
約570
使用温度(℃)
195〜215
軟化点(℃)
152
危険物の類別
非危険物