ホットメルト スーパースティック TS7785(25cm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード28946087 品番TS7785
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

用途に応じて最適な接着性を発揮します。

用途
自動車内装・木材・金属
高耐熱・耐薬品。
自動車内装・木材・金属
トラスコ品番118-7521 適合機種TS-350、TS-100 材質ポリアミド系 長さ(mm)250 琥珀色 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約200 使用温度(℃)195〜215 軟化点(℃)155 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする