坂本モデル
坂本モデルの 模擬・訓練用品
坂本モデルの 医療訓練用品
看護実習モデル人形ニューともこ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28946174
品番
M102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720,000
豊富な実習項目で、看護技術の習得をサポートします。
付属品
けっかんくんU、洗髪用かつら、パジャマ、専用潤滑剤(シリコンオイル)、ベビーパウダー、カテーテル一式
仕様
【実習項目】体位変換、筋肉注射、静脈注射・採血、口腔ケア、胃瘻ケア、中心静脈栄養、人工肛門ケア、気管切開ケア、寝衣交換、輸送、全身清拭、吸引、導尿、栄養(経口・経鼻)、浣腸、摘便、腸洗浄・胃洗浄、排泄援助、抑制、罨法、包帯、洗髪
材質
シリコン
質量(kg)
約17
身長(cm)
160
松吉医科器械コード
23-5750-00