WING ACE
WING ACEの フレコンバック、モッコ
WING ACEの フレコンバック
WING ACEの フレコンバック角型
角型コンテナバック1t 排出口無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28946184
品番
AS-008A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
用途
原料の運搬、土木、河川工事等、災害等。
仕様
排出口なし
トラスコ品番
152-3353
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
1100
横(mm)
860