※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28946306 品番S-333-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
トラスコ品番182-9456 電流容量(A)抵抗負荷:10 機能動作AC125V20A、AC250V9A、DC30V20A 回路数ON-OFF-ON 接触抵抗(Ω)DC 500V 1G以上 取付穴寸法(mm)10mΩ以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする