テラドローン
テラドローンの 作業現場標識
テラドローンの その他標識
Terra Mapper専用丸型対空標識(10枚セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
28946340
品番
TM-TH-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
測量撮影時に点群の位置補正を行うために必要な対空標識です。
±5cmなど精度を出すためには、設置して測量をする必要があります。
用途
ドローン測量。
トラスコ品番
161-3703
適合機種
Terra Mapper
幅(mm)
450
高さ(mm)
3
奥行(mm)
450