ポケットルーペ”モビレント”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28946559 品番171097
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。
高倍率レンズで眼の負担が少ないです。
レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。
レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。
ドイツデザイン賞受賞しました。
高倍率で大口径です。

用途一般検査、観察用。 トラスコ品番161-4862 材質レンズ:PXM光学樹脂 幅(mm)52 高さ(mm)23 奥行(mm)53 倍率(倍)7 レンズサイズ(mm)Φ35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする