3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
Panasonic(パナソニック)の 締め付け/穴あけ用部品
薄鋼電線管用パンチカッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28946604
品番
EZ9X332
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,198
バスケットに入れる
用途
薄鋼電線管用(C・E管)。
トラスコ品番
197-8900
適合本体
EZ9×303
呼び径
25
下穴径(Φmm)
11以上
能力
ステンレス板厚さ1.5mm以下
適合スリーブ
S
能力(kg)
ステンレス板厚さ1.5mm以下
適合ボルト径
3/8×4/3段付ボルト