薄鋼電線管用パンチカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28946638 品番 EZ9X335
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途薄鋼電線管用(C・E管)。 トラスコ品番197-8901 適合本体EZ9×303 呼び径51 下穴径(Φmm)20以上 能力ステンレス板厚さ1.5mm以下 適合スリーブS 能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下 適合ボルト径3/4ボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする