Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
Panasonic(パナソニック)の 締め付け/穴あけ用部品
薄鋼電線管用パンチカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28946656
品番
EZ9X337
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
薄鋼電線管用(C・E管)。
トラスコ品番
197-8903
適合本体
EZ9×303
呼び径
75
下穴径(Φmm)
20以上
能力
ステンレス板厚さ1.5mm以下
適合スリーブ
不要
能力(kg)
ステンレス板厚さ1.5mm以下
適合ボルト径
3/4ボルト