Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
Panasonic(パナソニック)の 締め付け/穴あけ用部品
厚鋼鋼電線管用パンチカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28946699
品番
EZ9X341
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
厚鋼電線管用
トラスコ品番
197-8899
適合本体
EZ9×303
呼び径
36
下穴径(Φmm)
20以上
能力
ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下
適合スリーブ
S
能力(kg)
ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下
適合ボルト径
3/4ボルト