新お年寄り体験スーツU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28946716 品番 M176-9
参考基準価格(税別)¥225,500 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

わずか3分程度で手軽に着脱できるボディスーツタイプの体験教材です。腰の曲がる角度や可動範囲をベルトで自由に調節可能。

セット内容本体スーツ、特殊ゴーグル、耳栓×40コ、手袋×10組、おもり(手首用・足首用)×各4コ、杖、収納バッグ、首ベルトカバー×100枚 グリーン サイズLL 腕用300g・脚用600g×各4コ 適応身長(cm)175〜185 松吉医科器械コード24-6915-03
注意
※こちらの商品は使用するお客様の情報を確認させて頂きます
確認事項:お名前 住所 電話番号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする