坂本モデル
坂本モデルの 模擬・訓練用品
坂本モデルの 医療訓練用品
新お年寄り体験スーツU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28946725
品番
M176-7
参考基準価格(税別)
¥214,500
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
わずか3分程度で手軽に着脱できるボディスーツタイプの体験教材です。腰の曲がる角度や可動範囲をベルトで自由に調節可能。
セット内容
本体スーツ、特殊ゴーグル、耳栓×40コ、手袋×10組、おもり(手首用・足首用)×各4コ、杖、収納バッグ、首ベルトカバー×100枚
色
ピンク
サイズ
M
錘
腕用200g・脚用400g×各4コ
適応身長(cm)
155〜165
松吉医科器械コード
24-6915-01
注意
※こちらの商品は使用するお客様の情報を確認させて頂きます
確認事項:お名前 住所 電話番号