TM-322-40 キャスターホルダー(Φ40用) 栃木屋 28946787 TM-322-40 キャスターホルダー(Φ40用) 栃木屋 28946787 TM-322-40 キャスターホルダー(Φ40用) 栃木屋 28946787 TM-322-40 キャスターホルダー(Φ40用) 栃木屋 28946787

キャスターホルダー(Φ40用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28946787 品番TM-322-40
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

エラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。

用途キャスター止め トラスコ品番206-3852 適合機種推奨車輪径Φ40 材質ポリプロピレン/エラストマー 幅(mm)58 厚さ(mm)9.5 全長(mm)58 高さ(mm)9.5 外径(Φmm)58
注意
※接地面に、塵や埃、液体等が付着していると、滑り止め効果が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする