栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の ドアキャッチ
ロータリーキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28946805
品番
TL-117-2
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
樹脂特性を活かした簡易キャッチです。
用途
計測機器・工作機械・家具などに。
トラスコ品番
206-3806
材質
ポリアセタール
全長(mm)
27.5
色
白色
引抜強度(N)
18.6/1.9
取付穴寸法(mm)
(本体)長穴2.7×6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応