万歩計 ポケット万歩 らくらくまんぽ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28946813 品番 EX-350N
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

計測を止めることができる一時停止機能搭載。
※自動車や電車に乗ったりした時に、誤って歩数がカウントされないように一時的に計測を止めることができます。
メイン画面(現在の歩数・時刻表示)にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。
かんたん操作の単機能万歩計。(歩数と時刻のデュアル表示)
14日分の歩数データを表示。
3D加速度センサーを搭載しているので、ポケットやバッグの中、首からさげて計測できます。
電池交換はコインで開閉できるフタを採用しているので、簡単に交換できます。

ネイビー センサー3D加速度センサー メモリー今日、1〜14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 付属品お試し用電池(CR2032×1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質(本体)【本体】ABS樹脂、【透明部】アクリル樹脂 質量(g)約22(電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源CR2032 リチウム電池1個 表示液晶5桁デジタル2段表示 精度(%)【歩数】±3以内(メーカー規格の振動試験器による)、【時計】平均月差±30秒以内(常温にて) 表示内容歩数 0〜99999歩、時刻 0:00〜23:59(24時間制) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×67×11 RoHS指令(10物質対応)対応 時間設定0:00〜23:59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする