ショルダーベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28946830 品番TM-293-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両端のフックで取付けが容易です。
棚の荷崩れ防止にも利用できます。

用途キャリーケース・鞄などに。 トラスコ品番206-3846 材質ベルト、フック:ポリプロピレン(PP)、アジャスト:POM樹脂 長さ(mm)1070 幅(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする