栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
キャップ付シリンダー錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28946839
品番
TL-342
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途
小型キャビネット・各種小型機器等
付属品
鍵2本
トラスコ品番
206-3822
材質
亜鉛合金ダイカスト
全長(mm)
32.4
シリンダー径(Φmm)
26
キー番号
NO.200
RoHS指令(10物質対応)
対応