色ホワイト
センサー3D加速度センサー
メモリー今日、1〜14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
付属品お試し用電池(CR2032×1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
材質(本体)【本体】ABS樹脂、【透明部】アクリル樹脂
質量(g)約22(電池含む)
使用温度範囲(℃)0〜40
電源CR2032 リチウム電池1個
表示液晶5桁デジタル2段表示
精度(%)【歩数】±3以内(メーカー規格の振動試験器による)、【時計】平均月差±30秒以内(常温にて)
表示内容歩数 0〜99999歩、時刻 0:00〜23:59(24時間制)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×67×11
RoHS指令(10物質対応)対応
時間設定0:00〜23:59