※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ドロウキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28946857
品番
TL-241-1
参考基準価格(税別)
¥75
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
金属を使用していないため、防水・塩害防止等を必要とする機器に適します。
用途
計測機器・医療機器などに。
トラスコ品番
206-3812
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
29.8
高さ(mm)
7.7
穴径(Φmm)
受け:3.2
寸法L(mm)
9.9
寸法F(mm)
2.5
寸法D(mm)
21.5
寸法E(mm)
31
寸法G(mm)
4.7
縦(mm)
54.3
許容荷重(N)
49.1
許容荷重(N[kgf])
49.1/5
取付穴寸法(mm)
(本体)Φ3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応