※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-241-2 ドロウキャッチ 栃木屋 28946866 TL-241-2 ドロウキャッチ 栃木屋 28946866

ドロウキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28946866 品番 TL-241-2
参考基準価格(税別)¥65 販売価格(税込) ¥70
販売価格(税別)
64

金属を使用していないため、防水・塩害防止等を必要とする機器に適します。

用途計測機器・医療機器などに。 トラスコ品番206-3813 材質PP 幅(mm)17.2 高さ(mm)6 穴径(Φmm)受け:2.7 寸法L(mm)6.5 寸法F(mm)2 寸法D(mm)12.5 寸法E(mm)25 寸法G(mm)3.8 縦(mm)43 許容荷重(N)29.4 許容荷重(N[kgf])29.4/3 取付穴寸法(mm)(本体)Φ2.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする