栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレスファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28946875
品番
TL-381
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途
計測機器・各種ケースなどに。
トラスコ品番
206-3824
材質
ステンレス(SUS)
幅(mm)
22.8
高さ(mm)
9.5
穴径(Φmm)
受け:3.2
縦(mm)
27
取付穴寸法(mm)
(本体)Φ3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
58.8
注意
※取付穴には面取加工を施してください。