栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
連動蓋止
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28946884
品番
TL-380-2
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
レバーとアームが連動した蓋止めです。
用途
一般産業機器・工作機械・ボックスなどに。
トラスコ品番
206-3823
材質
ステンレス(SUS)
幅(mm)
25
許容荷重(kg)
140
高さ(mm)
14.5
穴径(Φmm)
受け:3.8
縦(mm)
40.5
取付穴寸法(mm)
(本体)Φ3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応