パチン錠(インジケーター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28946900 品番TL-386
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

締付状態・開放状態が、色により一目で確認できます。

用途計測機器・制御盤・分電盤等 トラスコ品番206-3825 材質ステンレス(SUS) 幅(mm)30.5 高さ(mm)11.3 穴径(Φmm)受け:6.1 縦(mm)65 取付穴寸法(mm)(本体)Φ4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする